Beli Timbangan Crown di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. DEWALT Crown Molding Stop
    Mulai

    Rp1.199.900

    DEWALT Crown Molding Stop
    Deskripsi:
    Crown molding stops attach to a miter saw to hold the workpiece in the correct position and prevent it from sliding down the fence while cutting.
    atribut:
    • Includes: (2) Stops
    • Features: Accurately Positions Crown Molding on Saw Fence
    • Length (inch): 3
    • Accessory Type: Crown Molding Stop
    • Height (inch): 4 1/2
    • Width (inch): 6 1/2
    • For use with: DW703; DW706; DW708; DW712; DW715; DW716; DW717; DW718; DWS780
    • UNSPSC: 27112709
  2. Crown Horeca Freezer Chest (Lemari Pembeku)
    Mulai

    Rp5.199.900

    Crown Horeca Freezer Chest (Lemari Pembeku)
    Deskripsi:
    Chest Freezer BD-350 merupakan produk kulkas dari Crown Horeca yang digunakan untuk membekukan berbagai jenis daging dan makanan dengan standar temperatur -22degree C. Tipe Freezer ini memiliki kapasitas dimensi cukup besar yaitu 1116x644x845mm yang digunakan untuk menampung berbagai jenis makanan. Tipe BD-350 ini dilengkapi masing-masing 1 Pintu dan 1 Rak dengan berat 41kg. Dengan kekuatan 190W dan kapasitas penampungan 350L membuat proses pembekuan makanan lebih praktis dan memiliki ketagangan listrik sebesar 220v/50Hz dalam melakukan proses pendinginan, dengan kata lain mesin chest freezer ini mampu membekukan makanan lebih cepat.
    atribut:
    • Voltage (V/Hz): 220/50
  3. Crown Horeca Showcase Cooler No Frost (Lemari Pendingin)
    Mulai

    Rp8.899.900

    Crown Horeca Showcase Cooler No Frost (Lemari Pendingin)
    Deskripsi:
    Showcase Chiller LG-400 merupakan salah satu produk Showcase Chiller dari Crown Horeca yang memiliki fungsi sebagai mesin pendingin makanan dan minuman pada temperatur 0 sampai -10degree C dengan tegangan listrik 220V/50Hz. Showcase Chiller LG-400 memiliki ukuran dimensi 610x610x1975mm yang dilengkapi masing-masing 1 Pintu dan 4 Rak dengan berat 75kg. Dengan kekuatan 285W dan kapasitas penampungan 360L membuat proses pendinginan makanan dan minuman menjadi lebih praktis.
  4. Crown Horeca Mixer Planetary (Mixer)
    Mulai

    Rp7.799.900

    Crown Horeca Mixer Planetary (Mixer)
    Deskripsi:
    Mixer adalah alat mekanis yang digunakan untuk mencampur bahan adonan yang biasanya digunakan untuk pembuatan Kue. Mesin Mixer Planetary ini dilengkapi head mixer dengan 3 fungsi pengadukan, mulai dari mengaduk bahan makanan yang sangat kental hingga yang encer seperti susu. Mangkuk yang dapat dilepas, dan di arahkan keatas dan kebawah semakin mempermudah proses pencampuran adonan. Planetary Mixer B10 memiliki volume 10L dengan speed 110/360 R/Min.
  5. Crown Horeca Blender Heavy Duty (Blender)
    Mulai

    Rp1.699.900

    Crown Horeca Blender Heavy Duty (Blender)
    Deskripsi:
    Heavy Duty Blender merupakan unit yang digunakan untuk mencampur/menghaluskan berbagai macam bahan makanan. Selain digunakan untuk menghaluskan buah-buahan, dan sayuran, Heavy Duty Blender juga mampu untuk menghaluskan rempah-rempah dan bahan makanan lainnya yang tidak mampu dilakukan blender biasa.
    atribut:
    • Dimensions (mm): 430x295x310
    • Power (W): 1500
    • Voltage (V/Hz): 220/50
    • Capacity (L): 2
    • Speed (rpm): 26000
  6. Crown Horeca Cooker Electric 4 Hot Plate and Cabinet (Kompor 4 Tungku)
    Mulai

    Rp13.999.900

    Crown Horeca Cooker Electric 4 Hot Plate and Cabinet (Kompor 4 Tungku)
    Deskripsi:
    Hot plate adalah kompor yang digunakan untuk memanaskan atau memasak makanan. Biasanya Hot Plate digunakan sebagai pengganti salah satu pembakaran dari berbagai oven atau kompor dapur. E-DSJ-700 adalah hot plate elektrik dengan kabinet dibagian bawahnya, ukuran mesin ini 700x700x(850+60) dengan kekuatan 10.400+4.800W dan berat 130kg.
    atribut:
    • Power (W): 10400+4800
    • Voltage (V/Hz): 380/50
    • Burner Power (kWh): 4x2.6
  7. Dulux Wall Paint Catylac Interior 5kg (Cat Dinding / Tembok)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp199.900

    Dulux Wall Paint Catylac Interior 5kg (Cat Dinding / Tembok)
    Deskripsi:
    Dulux Catylac Interior dengan formulai Chroma Brite Technology untuk warna dinding cerah menakjubkan lebih lama.Petunjuk Penggunaan: Bersihkan cat sebanyak mungkin dari alat pengecatan dan cuci dengan air bersih.
    atribut:
    • Size (kg): 5
  8. DEWALT Staples
    Mulai

    Rp599.900

    DEWALT Staples
    atribut:
    • Fits Wire Diameter (inch): Up to 1/2
    • Color: Silver
  9. KRISBOW Hand Pallet (Troli Palet Manual)
    Rating:
    95% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp3.999.900

    KRISBOW Hand Pallet (Troli Palet Manual)
    Deskripsi:
    Hand Palet Krisbow adalah hand palet dengan dimension product 550x1150mm yang digunakan untuk mengangkat beban secara manual dalam proses pemindahan benda
  10. Niigata Seiki (SK) Scale Tape (Meteran)
    Mulai

    Rp149.900

    Niigata Seiki (SK) Scale Tape (Meteran)
    atribut:
    • M Code: 86971087
    • Material: SK Material
    • Tape Length (m): 2
    • Tape Thickness (mm): 0.3
    • Tape Width (mm): 13
  11. TRUSCO Measuring Tape Setting (Meteran)
    Mulai

    Rp67.900

    TRUSCO Measuring Tape Setting (Meteran)
    Deskripsi:
    A flat tape with adhesive tape.You can cut freely.Numbers are arranged from left to right.
    atribut:
    • Material: Steel
  12. WESTWARD Cable Staple
    Mulai

    Rp82.900

    WESTWARD Cable Staple
    atribut:
    • Fits Wire Diameter (inch): 0.047 x 0.024
    • For use with: 10D655 Staple Gun
    • Type: Round Crown
    • Crown Width (inch): 5/16
    • Gauge: 20
    • UNSPSC: 31162404
  13. WESTWARD Carton Staples
    Mulai

    Rp2.199.900

    WESTWARD Carton Staples
    Deskripsi:
    Carton staple sticks are used to staple packages for shipping or storage. They are used for medium-volume applications and require more frequent reloading than carton staple rolls.
    atribut:
    • Compatible with Stapler Brand: Westward
  14. Mitutoyo VERNIER CALIPER 150/0.05MM 530-102 (Jangka Sorong)
    Mulai

    Rp929.900

    Mitutoyo VERNIER CALIPER 150/0.05MM 530-102 (Jangka Sorong)
    Deskripsi:
    The Mitutoyo Vernier scale caliper features a 14-degree face angle for easier reading and helps prevent parallax error in the measurement. The scales are raised to slide easily and protect the graduation markings. The Vernier caliper is constructed of hardened stainless steel that is corrosion resistant and a satin chrome finish reduces glare.
    atribut:
    • Units: Metric
    • Range (mm): 0-150
    • Accuracy (mm): ±0.05
    • Graduation (mm): 0.05
    • Depth Measuring Bar: Yes
    • Mitutoyo Part Number: N15R
    • Remarks (mm): 19 (Depth Rod)
    • Technology: Mechanical
Daftar Harga Timbangan Crown Terbaru November 2026
DEWALT Crown Molding StopRp1.199.900
Crown Horeca Freezer Chest (Lemari Pembeku)Rp5.199.900
Crown Horeca Showcase Cooler No Frost (Lemari Pendingin)Rp8.899.900
Crown Horeca Mixer Planetary (Mixer)Rp7.799.900
Crown Horeca Blender Heavy Duty (Blender)Rp1.699.900
Crown Horeca Cooker Electric 4 Hot Plate and Cabinet (Kompor 4 Tungku)Rp13.999.900
Dulux Wall Paint Catylac Interior 5kg (Cat Dinding / Tembok)Rp199.900
CAS Floor Scale + IndikatorRp14.999.900
DEWALT StaplesRp599.900
KRISBOW Hand Pallet (Troli Palet Manual)Rp3.999.900

Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)